Beli hole tool di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Insize Bore Gauge Analog (Alat Ukur Diameter Dalam) (Pengukur Lubang Dial Analog)Deskripsi:Bore Gauge Insize analog memberikan pengukuran diameter dalam lubang dengan presisi tinggi dan tampilan dial yang jelas. Cocok untuk memeriksa silinder, bushing, dan komponen mesin lainnya.
- TECLOCK Bore Gauge CD Standard Typeatribut:
- Type: Standard type
- Mitutoyo Dial Bore Gauges Metric (Pengukur Diameter Dalam)Deskripsi:The Mitutoyo standard type bore gage is available in various ranges (metric and inch) to measure inside bore diameters with accuracy to 2µ/.00008″. The bore gage comes with interchangeable anvils to measure various bore diameters with the same gage. A pendulum guide structure improves sliding the gage for measurements while a two-point contact system detects geometry anomalies such as ovalness and taper.
- Mitutoyo Bore GageDeskripsi:Alat yang digunakan untuk mengukur diameter suatu silinder. Alat ini mempunyai tangkai pemegang yang panjang dan sebuah dial gauge untuk membaca hasil ukur. Jarum pengukur akan bergerak ke kanan atau kekiri sesuai dengan nilai pengukuran yang didapat apakah kurang atau lebih dari ukuran standar benda kerja. Bore gauge ini mempunyai dimensi 416 X 62 X 186 M M dengan kapasitas pengukuran 50-150 MM. Bore gauge sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
- Oxford Precision Analog Dial Bore Gauge (Gauge Bore Dial)Deskripsi:The Oxford Precision Dial Diameter Gauge is designed for rapid and accurate measurement of size, concentricity, wear, taper, etc., in a wide range of bores, making it suitable for workshop and inspection use. The gauge features one fixed and one moving anvil, along with a self-adjusting center shoe. A 'datum point' can be set using a setting ring of a known diameter or a micrometer, and the gauge can be zeroed to this datum point by aligning 'zero' with the indicator. To check bore tolerance, the limit hands can be fixed as required. All anvils are spring-loaded to expand into the bore, ensuring accuracy. For precise readings, it is important to ensure the stem of the gauge is parallel to the axis of the bore, which can be checked by 'rocking' the gauge back and forth until the smallest diameter is found. The gauge includes interchangeable anvils to cover a range of bore sizes and is supplied in a durable hard case for protection and easy transport.atribut:
- Graduation (mm): 0.01
- Accuracy (mm): 0.01
- Dial Diameter (mm): 57
- System of Measurement: Metric
- Type: Dial Bore gauge
- KRISBOW Alat Ukur DiameterDeskripsi:Dial Bore Gage merupakan alat ukur yang dipakai untuk mengukur diameter silinder dimana terdapat dial gauge pada bagian atas serta measuring point pada bagian bawah yang dapat bergerak bebas. Terdapat pula replacement rod yang panjangnya beragam sesuai dengan kebutuhan pengukuran pengukuran. Alat ini berguna untuk mengukur garis tengah bagian dalam dari sebuah benda kerja seperti cylinder atau lubang dudukan poros. Bore gage mempunyai range pengukuran bervariasi.atribut:
- Reading (mm): 0.01
- Niigata Seiki (SK) Analog Dial Bore Gauge (Pengukur Tekanan Digital Dengan Transmitter)Deskripsi:Bore Gauge analog dari Niigata Seiki dirancang untuk pengukuran diameter dalam dengan akurasi mikron. Cocok untuk inspeksi silinder, bearing, dan komponen presisi lainnya.atribut:
- Graduation (mm): 0.01
- Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)Deskripsi:This is a standard dial indicator. It offers you the following benefits:-Bezel clamp and lifting lever (optional) can be attached to either right or left side. They can be easily installed and removed without tools.-No through screw holes on the frame as well as the use of an O-ring prevents water or oil penetration.atribut:
- Accuracy (µm): 10
- TECLOCK Analog Dial Bore GaugeDeskripsi:Internal measurement is possible at the position from shallow hole bottom by 2.5mm. Fitting hole diameter 8 mm.atribut:
- Total Range Error: 4 micrometer
- Wipro Bore Gaugeatribut:
- Grad (mm): 0.01
- Component: 1
- Insize Bore Gauge for Small HolesDeskripsi:Bore Gauge for Small Holes> Dial Indicator code 2313-1FA> Dial Indicator range: 0-3mm> Dial Indicator graduation: 0.01 mm> Optional accessory: setting ring (code 6312)atribut:
- Accuracy: +/- 0.012 mm
- Dial Indicator Range (mm): 0-3 mm
- Dial Indicator Graduation (mm): 0.01
- Repeatability : 0.003 mm
- KO-KEN Impact Socket 12400Aatribut:
- Outlet Corner: 1/4inch
- Socket Form: 6 corners
- Insize Inside Micrometer (Alat Ukur Mikrometer Dalam)Deskripsi:These digital 3-point micrometers are IP-rated for use on shop floors where dust, debris, water, coolant, and other fluids are present and may pose a contamination risk. Select micrometers have SPC output capability.
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steelatribut:
- Display Type: Digital
- Insize Tubular Inside Micrometer (Alat Ukur Mikrometer Dalam)Deskripsi:Tubular Inside Micrometer> Graduation 0.01 mm> Accuracy: (6+L/50) L= maximum measuring length (mm)> Optional accessary : setting ring (code 6312)
Daftar Harga hole tool Terbaru November 2026
| Insize Bore Gauge Analog (Alat Ukur Diameter Dalam) (Pengukur Lubang Dial Analog) | Rp2.399.900 |
| TECLOCK Bore Gauge CD Standard Type | Rp5.699.900 |
| Mitutoyo Dial Bore Gauges Metric (Pengukur Diameter Dalam) | Rp2.799.900 |
| Mitutoyo Bore Gauge (Pengukur Diameter Dalam) | Rp3.999.900 |
| Mitutoyo Bore Gage | Rp2.599.900 |
| Oxford Precision Analog Dial Bore Gauge (Gauge Bore Dial) | Rp3.099.900 |
| KRISBOW Alat Ukur Diameter | Rp1.199.900 |
| Niigata Seiki (SK) Analog Dial Bore Gauge (Pengukur Tekanan Digital Dengan Transmitter) | Rp6.199.900 |
| Mitutoyo Outside Micrometer Metric | Rp779.900 |
| Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang) | Rp949.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Analog%20Tipe%20Hall/Insize%20Bore%20Gauge%20Analog%20(Alat%20Ukur%20Diameter%20Dalam)%20(Pengukur%20Lubang%20Dial%20Analog)/kgP102120736-2.jpg)
%20Analog%20Tipe%20Hall/TECLOCK%20Bore%20Gauge%20CD%20Standard%20Type/P102095546-1.jpg)
/l5P106117761-4.jpg)
/elP106564525-1.jpg)
%20Analog%20Tipe%20Hall/Mitutoyo%20Bore%20Gage/fuP103761570-1.jpg)
/baP102140406-5.jpg)
%20Analog%20Dial%20Bore%20Gauge%20(Pengukur%20Tekanan%20Digital%20Dengan%20Transmitter)/P102224809-1.jpg)

/P102944561-1.jpg)
%20Analog%20Tipe%20Hall/TECLOCK%20Analog%20Dial%20Bore%20Gauge/P102095553-1.jpg)
%20Analog%20Tipe%20Hall/Wipro%20Bore%20Gauge/P103080484-1.jpg)
%20Analog%20Tipe%20Hall/Insize%20Bore%20Gauge%20for%20Small%20Holes/P102120859-1.jpg)

/r0P102120972-3.jpg)
/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)
/Insize%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/7rP102120279-5.jpg)
/P102120989-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)